Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle V2A 9,525-152,4mm 1f unbeh Edelstahl (V2A) 2,5-25qmm 9274


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsrohrschelle V2A 9,525-152,4mm 1f unbeh Edelstahl (V2A) 2,5-25qmm
Erdungsrohrschelle V2A 9,525-152,4mm 1f unbeh Edelstahl (V2A) 2,5-25qmm
Artikel-Nr.:
     262-B182D26
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057558
EAN/GTIN:
     4012195388692
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Blitzableiterdraht
Erdungsschellen
Rundleiter
Erdungsrohrschelle V2A 9,525-152,4mm 1f unbeh Edelstahl (V2A) 2,5-25qmm 9274
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
9.525 - 152.4 mm mm
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
6 Zoll
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 - 25 mm²
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: banderdungsschellen obo, blitzableiterdraht, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
€ 4,99*
ab € 4,39*
€ 6,23*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,3962*
€ 6,3561*
5 Tage
538
1
€ 6,95*
ab € 4,3883*
€ 6,3562*
4 Tage
114
1
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 7,73*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,26774*
€ 10,10774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10774*
€ 12,02821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60774*
€ 11,43321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33774*
€ 11,11191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91774*
€ 10,61211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30774*
€ 9,88621
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,26774*
€ 8,64861
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.