Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle V2A 17,2-48mm unbeh Edelstahl (V2A) 2,5-25qmm 2f 9271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsrohrschelle V2A 17,2-48mm unbeh Edelstahl (V2A) 2,5-25qmm 2f
Erdungsrohrschelle V2A 17,2-48mm unbeh Edelstahl (V2A) 2,5-25qmm 2f
Artikel-Nr.:
     262-B182D24
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057515
EAN/GTIN:
     4012195388579
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschellen obo
banderdungsschellen
Erdungsrohrschelle V2A 17,2-48mm unbeh Edelstahl (V2A) 2,5-25qmm 2f 9271
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
2
Klemm-/Spannbereich:
17.2 - 48 mm mm
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
6 Zoll
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 - 25 mm²
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,62*
1 Tag
209
1
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,63*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,79172*
€ 2,63172*
1
€ 5,00*
ab € 1,80*
€ 2,65*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,20078*
€ 3,21078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21078*
€ 3,82083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96078*
€ 3,52333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86078*
€ 3,40433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74078*
€ 3,26153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62078*
€ 3,11873
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20078*
€ 2,61893
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.