Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Banderdungsschelle 8-22mm, Messing 927/0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B182D23
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
5057507
EAN/GTIN:
4012195388517
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Nach VDE 0190. Längs zum Rohr bis 2 x 25 mm², ein- und mehrdrähtig quer zum Rohr bis 1 x 25 mm², ein- und mehrdrähtig. Messing CuZn, vernickelt.
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
- - - mm
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
- - -
Werkstoff:
Messing
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
OBO PG E: Standard/
Weitere Suchbegriffe:
Anschlussschelle
,
Banderdungsschelle
,
EMV-Erdungsschelle
,
Erdung
,
Erdungsbandrohrschelle
,
Erdungs-Bandschelle
,
Erdungsmaterial
,
Erdungsrohrschelle
,
Erdungsschelle
,
Potentialausgleichschelle
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 262
€ 6,90*
€ 1,4238*
Lager 986
€ 8,50*
€ 1,4455*
Lager 721
€ 13,95*
€ 1,5251*
Lager 527
€ 5,95*
€ 1,7518*
Lager 624
€ 9,90*
€ 1,7966*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4238*
€ 1,69432
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banderdungsschelle, 1/8 - 3/8 Zoll,
Pollmann
245638
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG