Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Cu 30-35mm unbeh 0-16qmm 1f 94235


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsrohrschelle Cu 30-35mm unbeh 0-16qmm 1f
Erdungsrohrschelle Cu 30-35mm unbeh 0-16qmm 1f
Artikel-Nr.:
     262-B182C64
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5038111
EAN/GTIN:
     4012195384854
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Cu 30-35mm unbeh 0-16qmm 1f 94235
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
30 - 35 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 - 16 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,944*
€ 6,524*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,99005*
€ 6,58005*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 5,10*
€ 6,68*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,2063*
€ 7,5763*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,81552*
€ 8,85552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,85552*
€ 10,53807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50552*
€ 10,12157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00552*
€ 9,52657
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,81552*
€ 8,11047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,5552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038030
ab € 4,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038057
ab € 4,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038073
ab € 4,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038081
ab € 4,92*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038138
ab € 5,97477*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038154
ab € 70,5979*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038014
ab € 4,29816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.