Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Cu 24-28mm unbeh 0-16qmm 1f 94228


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsrohrschelle Cu 24-28mm unbeh 0-16qmm 1f
Erdungsrohrschelle Cu 24-28mm unbeh 0-16qmm 1f
Artikel-Nr.:
     262-B182C63
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5038081
EAN/GTIN:
     4012195384793
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Cu 24-28mm unbeh 0-16qmm 1f 94228
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
24 - 28 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 - 16 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,92*
€ 7,06*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,9466*
€ 7,0766*
7 Tage
37
1
€ 6,95*
ab € 4,9367*
€ 7,0767*
1 Tag
7
1
€ 6,40*
ab € 4,94217*
€ 7,11217*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,01225*
€ 7,79225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,79225*
€ 9,27278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52225*
€ 8,95148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03225*
€ 8,36838
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01225*
€ 7,15458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,9225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038030
ab € 4,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038057
ab € 4,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038073
ab € 4,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038111
ab € 4,944*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038138
ab € 5,97477*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038154
ab € 70,5979*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038014
ab € 4,29816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.