Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Cu 16-18mm unbeh 0-16qmm 1f 94218


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsrohrschelle Cu 16-18mm unbeh 0-16qmm 1f
Erdungsrohrschelle Cu 16-18mm unbeh 0-16qmm 1f
Artikel-Nr.:
     262-B182C61
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5038057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Cu 16-18mm unbeh 0-16qmm 1f 94218
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
16 - 18 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 - 16 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,2302*
€ 5,6402*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,29339*
€ 5,71339*
1
€ 5,00*
ab € 4,28*
€ 6,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,3937*
€ 6,4137*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,23924*
€ 6,93924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,93924*
€ 8,2577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65924*
€ 7,9245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27924*
€ 7,4723
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23924*
€ 6,2347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,3924* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038030
ab € 4,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038073
ab € 4,2202*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038081
ab € 4,836*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038111
ab € 5,001*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038138
ab € 5,97477*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038154
ab € 69,9979*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038014
ab € 4,28816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.