Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Cu 8-11mm unbeh 0-16qmm 1f 94211


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsrohrschelle Cu 8-11mm unbeh 0-16qmm 1f
Erdungsrohrschelle Cu 8-11mm unbeh 0-16qmm 1f
Artikel-Nr.:
     262-B182C59
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5038014
EAN/GTIN:
     4012195384557
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Cu 8-11mm unbeh 0-16qmm 1f 94211
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
8 - 11 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 - 16 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,28816*
€ 5,70816*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,7112*
€ 6,2712*
1
€ 5,00*
ab € 4,35*
€ 6,40*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,5231*
€ 6,807*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,34335*
€ 7,05335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,05335*
€ 8,39349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76335*
€ 8,04839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34335*
€ 7,54859
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34335*
€ 6,35859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,5335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038030
ab € 4,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038057
ab € 4,2202*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038073
ab € 4,2302*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038081
ab € 4,836*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038111
ab € 5,03005*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038138
ab € 5,99477*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038154
ab € 70,1279*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.