Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel lgr 2x35mm Kst Mit Nagel 7-11MMNAGEL35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagelschelle m.Nagel lgr 2x35mm Kst Mit Nagel
Nagelschelle m.Nagel lgr 2x35mm Kst Mit Nagel
Artikel-Nr.:
     262-B178A26
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2300712
EAN/GTIN:
     4025221202039
Suchbegriffe:
Nagelschellen
pollmann nagelschelle
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel lgr 2x35mm Kst Mit Nagel 7-11MMNAGEL35MM
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rund
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
35 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,02475*
€ 0,03875*
1 Tag
5200
1
€ 4,98*
ab € 0,024*
€ 0,0427*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03875*
€ 0,04611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03555*
€ 0,0423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03435*
€ 0,04088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02475*
€ 0,02945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228440
ab € 0,03417*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.