Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 4,6mm Ø4mm 30x25x6mm PA selbstkleb Polyamid (PA) LEGRAND032065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 032065 Kabelkanal-Zubehör
Legrand 032065 Kabelkanal-Zubehör
Legrand 032065 Kabelkanal-Zubehör
Legrand 032065 Kabelkanal-Zubehör
Legrand 032065 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B177B20
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032065
EAN/GTIN:
     3245060320652
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungssockel Kst natur 4,6mm Ø4mm 30x25x6mm PA selbstkleb Polyamid (PA) LEGRAND032065
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
25 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 75 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.6 mm mm
Höhe:
6 mm
Länge:
30 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,26191*
€ 0,35191*
1 Tag
2400
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,40*
€ 0,53*
1 Tag
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47861*
€ 0,62861*
3 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,48093*
€ 0,63093*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4954*
€ 0,6454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,35191*
€ 0,41877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32191*
€ 0,38307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30191*
€ 0,35927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26191*
€ 0,31167
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,191* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146486
ab € 0,1221*
Ähnlich
Cimco
181384
ab € 0,09442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.