Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 2000x20x8mm 11mm D0,75mm 2910/2BO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B174A01
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339018208
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
c-profilschiene
C-Profilschiene ST 2000x20x8mm 11mm D0,75mm 2910/2BO
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
ohne
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
20 mm mm
Flächenträgheitsmoment ly:
0.02 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.16 cm4
Gewicht:
0.23324 kg
Höhe:
8 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0.75 mm mm
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
11 mm
Werkstoff:
Stahl
Widerstandsmoment Wy:
0.05 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.16 cm³
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene ungelocht, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,80*
ab € 33,71*
€ 43,41*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,41*
€ 176,97*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 152,05*
€ 183,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 192,22*
€ 228,53*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 213,312*
€ 252,312*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,312*
€ 300,25128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,722*
€ 292,40918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,512*
€ 282,63928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,242*
€ 272,79798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 223,412*
€ 265,86028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 213,312*
€ 253,84128
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,26624* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.