Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband 12mm ST rndvierk längs vz 519/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochbandeisen 519/12 (VE10m)
Lochbandeisen 519/12 (VE10m)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B172F48
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126043761
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Montageband 12mm ST rndvierk längs vz 519/12
Weitere Informationen:
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Art des Bandes:
gerade
Breite:
12 mm mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Perforation:
rund/vierkant
Perforationsbreite:
5 mm mm
Perforationsdurchmesser:
5 mm mm
Perforationslänge:
5 mm mm
Richtung der Lochung:
längs
Stärke:
0.75 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: lochband, Band, Befestigungssystem, Gelochtes Montageband, Geschlitztes Montageband, Lochleitung, Montageband, Schlitzband, Schlitzlochband, Schlitzmontageband, Spannband, Stahlband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 29,81973*
€ 35,04973*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 29,01*
€ 38,39*
1
€ 5,46*
ab € 29,00*
€ 38,40*
1
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 39,19*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 46,86036*
€ 60,92036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92036*
€ 72,49523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,26036*
€ 71,70983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,93036*
€ 67,74713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11036*
€ 65,58133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54036*
€ 64,90303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86036*
€ 55,76383
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,68604* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 14,8281*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.