Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbandeisen 519/12 (VE10m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochbandeisen 519/12 (VE10m)
Lochbandeisen 519/12 (VE10m)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-35957397
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     519/12
EAN/GTIN:
     4011126043761
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Lochbandeisen 519/12 (VE10m)

Lochbandeisen, mit geraden Kanten, Lieferung in einer Abrolldose aus Kunststoff. Abmessungen (ca. Maße) Breite B : 12 mm Materialstärke t : 0,75 mm Lochung : Ø 5,2 mm mittiger Abstand : 10 mm Lieferlänge L : 10 m Rolle Bruchlast : 1,68 kN Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Art des Bandes:
gerade
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
12 mm
Stärke:
0,75 mm
Farbe:
sonstige
Lochung:
ja
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochband, Montageband, Spannband, Mehrzwecklochband, Band
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 25,32*
€ 33,38*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 29,81973*
€ 34,53973*
1
€ 5,46*
ab € 26,98*
€ 35,88*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,54*
€ 36,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,2763*
€ 48,2063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,754* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 14,8481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.