Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel helfenbein 1,2x15mm Kst Mit Nagel hellelfenbein 501/15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B172F15
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126040418
Suchbegriffe:
Flachkabel
Nagelschellen
hkl nagelschelle
flachkabel
Nagelschelle m.Nagel helfenbein 1,2x15mm Kst Mit Nagel hellelfenbein 501/15W
Weitere Informationen:
Breite der Öffnung:
2.5 mm
Farbe:
hellelfenbein
Form:
rechteckig
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
5 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
1.2 mm mm
Nagellänge:
15 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0795*
€ 0,1149*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0794*
€ 0,1151*
100
€ 3,90*
ab € 0,0905*
€ 0,1288*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,08074*
€ 0,13864*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,11967*
€ 0,20467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20467*
€ 0,24356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17667*
€ 0,21024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16867*
€ 0,20072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15567*
€ 0,18525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15067*
€ 0,1793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11967*
€ 0,14241
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126039610
ab € 0,12687*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0802*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0813*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0802*
Ähnlich
HKL
ab € 0,04986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.