Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø14mm ST M5x70mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter 23H70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B172D83
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042764
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø14mm ST M5x70mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter 23H70
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Bohrlochdurchmesser:
14 mm mm
Dübellänge:
70 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
66 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 1,5351*
€ 2,0951*
25
€ 5,00*
ab € 1,5584*
€ 2,1284*
25
Frei Haus
ab € 1,6056*
€ 2,1856*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,89688*
€ 2,94688*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4036*
€ 3,7036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94688*
€ 3,50679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64688*
€ 3,14979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52688*
€ 3,00699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42688*
€ 2,88799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32688*
€ 2,76899
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89688*
€ 2,25729
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,0975*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4664*
Ähnlich
HKL
4011126042740
ab € 5,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.