Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø40mm zweilappig ST hfr 736M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 736M40
Befestigungsschelle 736M40
Artikel-Nr.:
     262-B172D68
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126381672
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Rohrbänder
rohrbänder ø40mm
din kabel
Befestigungsschelle 1f Ø40mm zweilappig ST hfr 736M40
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
40 - 40 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
40 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3818*
€ 0,5418*
2 Tage
51
50
€ 4,98*
ab € 0,3977*
€ 0,5577*
50
€ 5,46*
ab € 0,4478*
€ 0,6278*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,449*
€ 0,629*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,7957*
€ 1,2957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2957*
€ 1,54188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0757*
€ 1,28008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0357*
€ 1,23248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8957*
€ 1,06588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8857*
€ 1,05398
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7957*
€ 0,94688
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,14*
Ähnlich
HKL
ab € 0,102*
Ähnlich
HKL
ab € 0,173*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1965*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2787*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6295*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.