Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø25mm zweilappig ST hfr 736M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B172D66
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126381658
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Rohrbänder
din kabel
Befestigungsschelle 1f Ø25mm zweilappig ST hfr 736M25
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
25 - 25 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,2106*
€ 0,3506*
1 Tag
300
1
€ 4,99*
ab € 0,2148*
€ 0,3548*
1
€ 5,00*
ab € 0,22*
€ 0,36*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,29596*
€ 0,40596*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3652*
€ 0,6052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3506*
€ 0,41721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3006*
€ 0,35771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2906*
€ 0,34581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,14*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1338*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1686*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2739*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3767*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6153*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.