Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 4mm Ø3,2mm 20x20x5,3mm PA klebenschrauben -40-80°C KZB2K/4/TC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungssockel Kst natur 4mm Ø3,2mm 20x20x5,3mm PA klebenschrauben -40-80°C
Befestigungssockel Kst natur 4mm Ø3,2mm 20x20x5,3mm PA klebenschrauben -40-80°C
Artikel-Nr.:
     262-B170A26
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146484
EAN/GTIN:
     4010311007618
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst natur 4mm Ø3,2mm 20x20x5,3mm PA klebenschrauben -40-80°C KZB2K/4/TC
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Breite:
20 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.2 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 80 °C
Farbe:
natur
Für max. Bündeldurchmesser:
4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm mm
Höhe:
5.3 mm
Länge:
20 mm mm
Min. Haltekraft:
100 N
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel klebbar, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel 4mm, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,34*
€ 14,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,346*
€ 14,326*
3 Tage
4
€ 5,80*
ab € 11,16*
€ 15,45*
€ 3,90*
ab € 11,72*
€ 16,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,034*
€ 19,174*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,326*
€ 17,04794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,206*
€ 16,90514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,386*
€ 15,92934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,996*
€ 15,46524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,476*
€ 14,84644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,346*
€ 12,31174
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,10346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.