Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbügel eins 8xNYM3x1,5mm 134mm Kst 2032SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbügel eins 8xNYM3x1,5mm 134mm Kst
Kabelbügel eins 8xNYM3x1,5mm 134mm Kst
Artikel-Nr.:
     262-B165H98
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2204975
EAN/GTIN:
     4012195597674
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbügel eins 8xNYM3x1,5mm 134mm Kst 2032SP
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
8
Länge:
134 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung obo, kabel organizer, bügelschellen kabel, Befestigungsbügel, Bügel, Kabelbügel, Kabelhalteklammer, Klammer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2791*
€ 0,3691*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2846*
€ 0,3746*
2 Tage
1100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,287*
€ 0,377*
2 Tage
967
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,29552*
€ 0,38552*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27957*
€ 0,42957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42957*
€ 0,51119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37957*
€ 0,45169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36957*
€ 0,43979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33957*
€ 0,40409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32957*
€ 0,39219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27957*
€ 0,33269
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204991
ab € 0,3178*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204983
ab € 0,52778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.