Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelscheibe m.Nagel Ø3,5x50mm STKst Mit Nagel 4xNym3x1,5mm 199650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nagelscheibe m.Nagel Ø3,5x50mm STKst Mit Nagel 4xNym3x1,5mm
Nagelscheibe m.Nagel Ø3,5x50mm STKst Mit Nagel 4xNym3x1,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B165H57
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2222841
EAN/GTIN:
     4012195705734
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Nagelscheibe m.Nagel Ø3,5x50mm STKst Mit Nagel 4xNym3x1,5mm 199650
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungen NYM 3x1,5:
4
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
3.5 mm mm
Nagellänge:
50 mm mm
Werkstoff der Scheibe:
Kunststoff
Werkstoff des Nagels:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelscheibe, Nagelschellen, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Nagel, Scheibe, Stahlnagelscheibe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,10093*
€ 0,13973*
2 Tage
3300
100
€ 5,90*
ab € 0,1038*
€ 0,1438*
2 Tage
5000
100
€ 6,40*
ab € 0,10504*
€ 0,14504*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1057*
€ 0,1457*
7 Tage
7100
100
€ 6,95*
ab € 0,1058*
€ 0,1458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13973*
€ 0,16628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12923*
€ 0,15378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12653*
€ 0,15057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10093*
€ 0,12011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,973* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222868
ab € 0,1068*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222876
ab € 0,12161*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222833
ab € 0,10358*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222809
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.