Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelscheibe m.Nagel Ø3x40mm STKst Mit Nagel 4xNym3x1,5mm 199640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nagelscheibe m.Nagel Ø3x40mm STKst Mit Nagel 4xNym3x1,5mm
Nagelscheibe m.Nagel Ø3x40mm STKst Mit Nagel 4xNym3x1,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B165H56
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2222833
EAN/GTIN:
     4012195705796
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Nagelscheibe m.Nagel Ø3x40mm STKst Mit Nagel 4xNym3x1,5mm 199640
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungen NYM 3x1,5:
4
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
3 mm mm
Nagellänge:
40 mm mm
Werkstoff der Scheibe:
Kunststoff
Werkstoff des Nagels:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelscheibe, Nagelschellen, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Nagel, Scheibe, Stahlnagelscheibe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1256
100
€ 6,40*
ab € 0,10358*
€ 0,14358*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1037*
€ 0,1437*
2 Tage
6400
100
€ 5,90*
ab € 0,1038*
€ 0,1438*
8 Tage
1600
100
€ 6,95*
ab € 0,1038*
€ 0,1438*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,10424*
€ 0,14424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,14424*
€ 0,17165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13324*
€ 0,15856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13024*
€ 0,15499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10424*
€ 0,12405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,424* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222841
ab € 0,10093*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222868
ab € 0,1068*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222876
ab € 0,12161*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222809
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.