Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer M10 20mm Guss unbeh FL2-GM10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsklammer M10 20mm Guss unbeh
Befestigungsklammer M10 20mm Guss unbeh
Artikel-Nr.:
     262-B165F23
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488082
EAN/GTIN:
     4012195151098
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Befestigungsklammer M10 20mm Guss unbeh FL2-GM10TG
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
schrauben
Bruchlast:
2500 N N
Geeignet für Flanschstärke:
20 - 20 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Temperguss
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgerbefestigung, stahlträgerbefestigung obo, installationskanal, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,9724*
€ 3,6024*
50
Frei Haus
ab € 3,093*
€ 3,743*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,2423*
€ 3,9223*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,3466*
€ 4,0466*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,85214*
€ 4,65214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,65214*
€ 5,53605
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85214*
€ 4,58405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 232,607* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.