Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 300x35x18mm 17mm D1,25mm Rück_gel f.Funktionserh CML3518P0300FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C-Profilschiene ST 300x35x18mm 17mm D1,25mm Rück_gel f.Funktionserh
C-Profilschiene ST 300x35x18mm 17mm D1,25mm Rück_gel f.Funktionserh
Artikel-Nr.:
     262-B164B04
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1104284
EAN/GTIN:
     4012195038351
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
c-profilschiene
C-Profilschiene ST 300x35x18mm 17mm D1,25mm Rück_gel f.Funktionserh CML3518P0300FS
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
35 mm mm
Flächenträgheitsmoment ly:
0.406 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.8069 cm4
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
18 mm mm
Länge:
300 mm mm
Materialstärke:
1.25 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Widerstandsmoment Wy:
0.413 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.0329 cm³
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,22648*
€ 5,28648*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,35229*
€ 5,42229*
1 Tag
40
1
€ 5,90*
ab € 4,4813*
€ 6,5013*
2 Tage
507
1
€ 5,80*
ab € 4,58*
€ 6,62*
1
€ 5,46*
ab € 4,72*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,42229*
€ 6,45253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02229*
€ 5,97653
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35229*
€ 5,17923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 135,55725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1104268
ab € 2,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1104292
ab € 5,47984*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1104306
ab € 6,43859*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.