Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø20mm einlappig ST hfr 1015RB20G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1f Ø20mm einlappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø20mm einlappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B164A31
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1010794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschelle stahl
halterungsschellen
Befestigungsschelle 1f Ø20mm einlappig ST hfr 1015RB20G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,584*
€ 27,564*
€ 5,46*
ab € 21,50*
€ 28,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,65*
€ 30,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,25*
€ 32,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,815*
€ 36,635*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,635*
€ 43,59565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,285*
€ 43,17915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,405*
€ 40,94195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,885*
€ 39,13315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,575*
€ 37,57425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,815*
€ 33,09985
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,27815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.