Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø16mm ST M6x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 453M6X100G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippdübel Ø16mm ST M6x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø16mm ST M6x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-B164A08
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482014
EAN/GTIN:
     4012195310631
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø16mm ST M6x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 453M6X100G
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
16 mm mm
Dübellänge:
100 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann federklappdübel, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4487*
€ 3,7087*
24 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,3685*
€ 4,0785*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,4775*
€ 4,1975*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,67618*
€ 4,41618*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,2068*
€ 4,7468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,41618*
€ 5,25525
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67618*
€ 4,37465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 220,809* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482154
ab € 1,1533*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482103
ab € 1,58588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.