Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel M6x100mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel M6x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Kippdübel M6x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3482014
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482014
EAN/GTIN:
     4012195310631
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
2 U-Scheiben und 2 Sechskantmuttern, mit Gewindeschaft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Schutzring für Keramik:
nein
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann federklappdübel, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,4687*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7087*
€ 4,41335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4587*
€ 4,11585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3387*
€ 3,97305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2187*
€ 3,83025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0587*
€ 3,63985
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4687*
€ 2,93775
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482154
ab € 1,1433*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482103
ab € 1,58588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.