Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2541340
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     453M6X100G
EAN/GTIN:
     4012195310631
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
2 U-Scheiben und 2 Sechskantmuttern, mit Gewindeschaft. Ausführung: mit Gewindeschaft, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochdurchmesser: 16 mm, mit Unterlegscheibe: true, Schutzring für Keramik: false Gewinde Ø: M 6 Bohrungs-Ø (mm): 13 Schaftlänge (mm): 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
453M6X100G
Ident Code:
3482014
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4587*
€ 3,6987*
23 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,3685*
€ 4,0985*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,4675*
€ 4,2275*
50
€ 5,95*
ab € 3,65618*
€ 4,44618*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,1868*
€ 4,7368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,2275*
€ 5,03073
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4675*
€ 4,12633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 211,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482154
ab € 1,1533*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482103
ab € 1,58588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.