Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Ø8x55mm Kst m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel 910SD8X55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nageldübel Ø8x55mm Kst m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel
Nageldübel Ø8x55mm Kst m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel
Artikel-Nr.:
     262-B163B71
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2351099
EAN/GTIN:
     4012195229575
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel Ø8x55mm Kst m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel 910SD8X55
Weitere Informationen:
Befestigungsstärke:
0 mm mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm mm
Farbe:
grau
Länge:
55 mm mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Mit Schraubnagel:
ja
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Stiftform:
Nagelschraube
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Nylondübel, Polyamiddübel, einschlagdübel n8x60, obo bettermann einschlagdübel, nageldübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,76*
€ 17,33*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,845*
€ 17,455*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,57*
€ 18,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,77*
€ 18,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,6645*
€ 23,4745*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,4745*
€ 27,93466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,0945*
€ 27,48246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,0445*
€ 26,23296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,3045*
€ 25,35236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,9845*
€ 23,78156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,6645*
€ 21,02076
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,35329* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.