Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschelle 2f Ø6mm zweilappig Kst hfr 19742X12-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschelle zweifach 12-25mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Steckschelle zweifach 12-25mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Steckschelle zweifach 12-25mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-B162J27
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2197863
EAN/GTIN:
     4012195742579
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Dübelschellen
Steckschellen
dübelschellen
Steckschelle 2f Ø6mm zweilappig Kst hfr 19742X12-25
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Durchmesser:
12 - 25 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
6 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,37*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2873*
€ 0,3873*
100
€ 5,00*
ab € 0,2933*
€ 0,3933*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,29548*
€ 0,39548*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,29615*
€ 0,40615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,40615*
€ 0,48332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38615*
€ 0,45952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36615*
€ 0,43572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34615*
€ 0,41192
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,29615*
€ 0,35242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2197855
ab € 0,151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.