Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø10mm geschl ST hfr 2900WM817FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abstandsschelle 1f Ø10mm geschl ST hfr
Abstandsschelle 1f Ø10mm geschl ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B162D62
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1387014
EAN/GTIN:
     4012195123675
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandsschelle 1f Ø10mm geschl ST hfr 2900WM817FT
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
16 - 17 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung obo, kabel organizer, abstandschellen stahlrohr, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 125,34*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 114,42*
€ 140,27*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 116,035*
€ 142,095*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 117,0125*
€ 142,6625*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 143,9765*
€ 174,2765*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,2765*
€ 207,38904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,7565*
€ 202,01024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,4165*
€ 190,89564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,5665*
€ 185,12414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,9765*
€ 171,33204
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,75906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.