Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø22mm einlappig ST hfr 159422G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1f Ø22mm einlappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø22mm einlappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B162A91
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1310925
EAN/GTIN:
     4012195106159
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschellen
Befestigungsschelle 1f Ø22mm einlappig ST hfr 159422G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
22 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,6375*
€ 7,0275*
1
€ 5,00*
ab € 5,37*
€ 7,63*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,37653*
€ 7,63653*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 6,7468*
€ 8,3268*
1
€ 3,90*
ab € 6,10*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63653*
€ 9,08747
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56653*
€ 9,00417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28653*
€ 8,67097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02653*
€ 8,36157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72653*
€ 8,00457
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37653*
€ 6,39807
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.