Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 2000x27x12,5mm 12mm D2mm CL2712UP2000FT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
C-Profilschiene ST 2000x27x12,5mm 12mm D2mm
C-Profilschiene ST 2000x27x12,5mm 12mm D2mm
Artikel-Nr.:
     262-B161F84
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1109022
EAN/GTIN:
     4012195041474
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene
C-Profilschiene ST 2000x27x12,5mm 12mm D2mm CL2712UP2000FT
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
ohne
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
27 mm mm
Flächenträgheitsmoment lz:
0.9826 cm4
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
12.5 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
2 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,08*
€ 11,20*
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 8,47493*
€ 11,75493*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,8165*
€ 13,8865*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 10,98632*
€ 15,15632*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 11,75*
€ 16,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 15,15632*
€ 18,03602
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,25632*
€ 16,96502
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,69632*
€ 16,29862
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,01632*
€ 15,48942
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,98632*
€ 13,07372
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,98632* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 30,31264* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147028
ab € 65,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148024
ab € 157,365*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1163221
ab € 1,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1163280
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.