Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø50mm zweilappig Alu hfr 60550ALU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle zweilappig 50mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 50mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 50mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-B161F27
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1017980
EAN/GTIN:
     4012195589938
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle 1f Ø50mm zweilappig Alu hfr 60550ALU
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
0 - 50 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
50 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,91725*
€ 70,24725*
€ 5,46*
ab € 57,24*
€ 72,97*
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 74,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,15*
€ 76,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,256*
€ 93,086*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,086*
€ 110,77234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,206*
€ 109,72514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,636*
€ 103,09684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,136*
€ 98,93184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,256*
€ 88,36464
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,97024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.