Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel sw 2x25mm Kst Mit Nagel 200725SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISO-Nagel-Clip 7mm, L25 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005
ISO-Nagel-Clip 7mm, L25 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005
ISO-Nagel-Clip 7mm, L25 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     262-B161D48
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2232146
EAN/GTIN:
     4012195336372
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Nagelschelle m.Nagel sw 2x25mm Kst Mit Nagel 200725SW
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
25 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0549*
€ 0,0889*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0822*
€ 0,1176*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0825*
€ 0,1188*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07872*
€ 0,12502*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09899*
€ 0,13919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13919*
€ 0,16564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12859*
€ 0,15302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12509*
€ 0,14886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09899*
€ 0,1178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,919* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.