Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø43mm zweilappig ST hfr 60543G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 1f Ø43mm zweilappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø43mm zweilappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B161C72
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018434
EAN/GTIN:
     4012195017714
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Befestigungsschelle 1f Ø43mm zweilappig ST hfr 60543G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
43 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,4863*
€ 1,4863*
50
€ 5,46*
ab € 1,5476*
€ 1,5476*
50
Frei Haus
ab € 1,5782*
€ 1,5782*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,6179*
€ 1,6179*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,967*
€ 1,967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,967*
€ 2,34073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018108
ab € 0,2047*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018124
ab € 0,14353*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018132
ab € 0,2574*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018167
ab € 0,184*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018191
ab € 0,2279*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018205
ab € 0,19834*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018213
ab € 0,246*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018221
ab € 0,25212*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018256
ab € 0,2463*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018280
ab € 0,34892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018337
ab € 0,38452*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018353
ab € 0,8005*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018361
ab € 0,52528*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018396
ab € 0,68141*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018507
ab € 0,89177*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.