Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø35mm zweilappig ST hfr 60535G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 1f Ø35mm zweilappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø35mm zweilappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B161C69
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Befestigungsschelle 1f Ø35mm zweilappig ST hfr 60535G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
35 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,762*
€ 77,302*
€ 5,46*
ab € 64,40*
€ 80,58*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,24*
€ 81,61*
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 82,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,463*
€ 103,163*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,163*
€ 122,76397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,323*
€ 120,57437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,403*
€ 113,52957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,473*
€ 108,85287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,463*
€ 99,32097
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,83463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018108
ab € 15,045*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018124
ab € 0,1442*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018132
ab € 19,126*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018167
ab € 0,184*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018191
ab € 0,2279*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018205
ab € 0,19834*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018213
ab € 0,246*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018221
ab € 0,25212*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018256
ab € 0,2463*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018280
ab € 0,34892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018337
ab € 0,38452*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018361
ab € 0,52528*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018396
ab € 0,68141*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018434
ab € 57,1465*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018507
ab € 0,89177*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.