Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø13mm einlappig ST hfr 60413G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 1f Ø13mm einlappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø13mm einlappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B161A23
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1003135
EAN/GTIN:
     4012195001393
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle 1f Ø13mm einlappig ST hfr 60413G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1824*
€ 0,1824*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1885*
€ 0,1885*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,1896*
€ 0,1896*
100
€ 5,46*
ab € 0,196*
€ 0,196*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2054*
€ 0,2054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003100
ab € 0,11703*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003127
ab € 0,1219*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003178
ab € 0,1246*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003194
ab € 0,2246*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003208
ab € 0,1696*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003216
ab € 0,3094*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003232
ab € 0,2416*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003259
ab € 0,2585*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003283
ab € 0,3732*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003321
ab € 0,3882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003356
ab € 0,7962*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003372
ab € 0,7489*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003402
ab € 0,7968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.