Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand LF-K 60mm Kst steckb Einzel stgr unbeh M2026


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Trennwand LF-K 60mm Kst steckb Einzel stgr unbeh
Trennwand LF-K 60mm Kst steckb Einzel stgr unbeh
Artikel-Nr.:
     262-B158B24
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M2026
EAN/GTIN:
     4012740875318
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Trennwand LF-K 60mm Kst steckb Einzel stgr unbeh M2026
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
steckbar
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schottwand, Trennwand Schaltschrank, hager tehalit kabelkanal 2m, schottwand, installationskanal hager, Trennsteg, Trennwand, Trennwand für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
2
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 3,88*
4 Tage
45
2
€ 69,00*
ab € 2,77*
€ 4,02*
4 Tage
106
2
€ 6,50*
ab € 3,10*
€ 4,47*
2
€ 9,80*
ab € 3,29*
€ 4,73*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 4 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 10,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M2024
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.