| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B158B03 Herst.-Nr.: LF9027030 EAN/GTIN: 4012740858557 |
| |
|
| | |
| Oberteil LF-K 90x2000mm Kst stgr RAL7030 LF9027030 Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 60 °C | Farbe: | grau | steingrau | Länge: | 2000 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7030 | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP30 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, hager tehalit kabelkanal 2m, abdeckung hager, installationskanal hager, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Leitungsführungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Leitungsführungskanal, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Leitungsführungskanal-Oberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Leitungsführungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Leitungsführungskanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,23* | € 13,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,29* | € 14,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,31* | € 14,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,45* | € 14,97* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,4432* | € 16,3732* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,7216* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|