Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil LF-K 110x2000mm Kst stgr RAL7030 LF11027030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B158A49
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF11027030
EAN/GTIN:
     4012740858502
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Oberteil LF-K 110x2000mm Kst stgr RAL7030 LF11027030
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, hager tehalit kabelkanal 2m, abdeckung hager, installationskanal hager, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Leitungsführungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Leitungsführungskanal, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Leitungsführungskanal-Oberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Leitungsführungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Leitungsführungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,549*
€ 16,539*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11,75*
€ 16,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 17,14*
€ 3,90*
ab € 18,86*
€ 18,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,40*
€ 19,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,539*
€ 19,68141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,369*
€ 19,47911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,189*
€ 18,07491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,819*
€ 17,63461
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,299*
€ 17,01581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,549*
€ 13,74331
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,7745* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.