Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck SL-K 50mm Kst 90° rws HFT RAL9010 hfr M55529010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157E56
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55529010
EAN/GTIN:
     4012740312592
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Außeneck SL-K 50mm Kst 90° rws HFT RAL9010 hfr M55529010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50 mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll sockel, Außeneck für Sockelleiste, Außeneck für Sockelleistenkanal, Haubenformteil, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,18*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 3,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,54*
1 Tag
44
1
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,57*
1
€ 5,46*
ab € 2,31*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.