Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 7x8x2000mm tra unbeh LF-K transp M1673TRAN


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal Kst 7x8x2000mm tra unbeh LF-K transp
Leitungsführungskanal Kst 7x8x2000mm tra unbeh LF-K transp
Artikel-Nr.:
     262-B157C00
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M1673TRAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal Kst 7x8x2000mm tra unbeh LF-K transp M1673TRAN
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
8 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
transparent
Höhe:
7 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Minikanal, hager tehalit kabelkanal 2m, minikanal, kabelbahnen kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 9,80*
ab € 2,03*
€ 3,22*
1
€ 5,46*
ab € 2,53*
€ 3,92*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,93*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,62*
€ 4,06*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 4,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 103,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.