Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K UTOT 45x30mm ST vz natur hfr L2755VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel LF-K UTOT 45x30mm ST vz natur hfr
Flachwinkel LF-K UTOT 45x30mm ST vz natur hfr
Artikel-Nr.:
     262-B157A19
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L2755VERZ
EAN/GTIN:
     4012740292887
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel LF-K UTOT 45x30mm ST vz natur hfr L2755VERZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
45 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 27,95*
€ 35,17*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 26,81*
€ 36,30*
1
€ 5,46*
ab € 26,77*
€ 36,50*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,17*
€ 36,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,06*
€ 36,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tehalit
LFS300455VERZ
ab € 27,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.