Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 25x25x2000mm stgr unbeh LF-K 500qmm RAL7030 LF2502507030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B156G58
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2502507030
EAN/GTIN:
     4012740148528
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 25x25x2000mm stgr unbeh LF-K 500qmm RAL7030 LF2502507030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
25 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
25 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
500 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,8724*
€ 7,3424*
€ 5,46*
ab € 4,90*
€ 7,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4,94*
€ 7,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,53*
€ 3,90*
ab € 5,55*
€ 8,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,3424*
€ 8,73746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,8524*
€ 8,15436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,4724*
€ 7,70216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,2824*
€ 7,47606
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,9124*
€ 7,03576
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,8724*
€ 5,79816
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,4362* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Tehalit
LF2502537030
ab € 3,13*
Zubehör
Tehalit
LF2502567030
ab € 2,02*
Zubehör
Hager
M59557030
ab € 3,12*
Zubehör
Hager
M59517030
ab € 3,12*
Zubehör
Hager
M59567030
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.