| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B156G49 Herst.-Nr.: LF2003607030 EAN/GTIN: 4012740142342 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal Kst 20x33x2000mm stgr LF-K 1Trennw unbeh 420qmm RAL7030 LF2003607030 Weitere Informationen: | | Anzahl der festen Trennwände: | 1 | Anzahl der steckbaren Trennwände: | 0 | Ausführung Deckel: | lose | Befestigungsart: | Bodenlochung | Breite: | 33 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 60 °C | Farbe: | grau | steingrau | Höhe: | 20 mm | Länge: | 2000 mm mm | Nutzbarer Querschnitt: | 420 mm² mm² | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7030 | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP30 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottwand, Trennwand Schaltschrank, installationskanal hager, schottwand, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 7,33* | € 10,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,41* | € 10,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,61* | € 10,88* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,41* | € 12,02* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,4344* | € 13,5244* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,7172* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|