Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x110x2000mm stgr LF-K 1Trennw unbeh 5350qmm RAL7030 LF6011107030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B156F88
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6011107030
EAN/GTIN:
     4012740100281
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x110x2000mm stgr LF-K 1Trennw unbeh 5350qmm RAL7030 LF6011107030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5350 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schottwand, Trennwand Schaltschrank, Trennsteg, installationskanal hager, schottwand, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 40,81*
€ 53,23*
€ 5,00*
ab € 40,98*
€ 53,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,25*
€ 55,30*
Frei Haus
ab € 42,37*
€ 55,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,3968*
€ 68,4368*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,4368*
€ 81,43979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,5368*
€ 80,36879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,2468*
€ 75,26369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,6768*
€ 73,39539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,3968*
€ 71,87219
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,3968*
€ 62,35219
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 26,1984* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Tehalit
LFF601157030
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.