Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 40x90x2000mm stgr unbeh LF-K 2650qmm RAL7030 LF4009007030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Installationskanal PVC LF, 40 x 90 x 2.000 mm, steingrau
Installationskanal PVC LF, 40 x 90 x 2.000 mm, steingrau
Artikel-Nr.:
     262-B156F22
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4009007030
EAN/GTIN:
     4012740149006
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 40x90x2000mm stgr unbeh LF-K 2650qmm RAL7030 LF4009007030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
90 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2650 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: installationskanal hager, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 17,43*
€ 24,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 22,13*
€ 30,38*
€ 5,00*
ab € 22,27*
€ 30,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,95*
€ 31,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,667*
€ 38,607*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,607*
€ 45,94233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,697*
€ 44,85943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,167*
€ 43,03873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,837*
€ 41,45603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,207*
€ 40,70633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,667*
€ 34,11373
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 14,3335* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF400957030
ab € 11,98*
Zubehör
Hager
LFF400947030
ab € 13,80*
Zubehör
Tehalit
M54567030
ab € 11,76*
Zubehör
Tehalit
LF4009087030
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.