Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 2f 110mm Kst rws L91129010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende GEB-K 2f 110mm Kst rws
Geräteblende GEB-K 2f 110mm Kst rws
Artikel-Nr.:
     262-B154J01
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L91129010
EAN/GTIN:
     4012740337687
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal
Geräteblende GEB-K 2f 110mm Kst rws L91129010
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
innenliegend
Breite der Öffnung:
76 mm mm
Durchmesser Öffnung:
0 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Höhe der Öffnung:
76 mm mm
Länge:
250 mm mm
Oberteilbreite:
110 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Modularblenden, Abdeckrahmen, Rahmen, geräteblende 2-fach hager, 2fach rahmen, geräteblende hager, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 7,51*
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 7,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,69*
€ 8,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 8,36*
€ 3,90*
ab € 5,75*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.