Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück BS-K E30 FWK3E vz 100x88mm schraub Fibersilikat R3026VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154G43
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R3026VERZ
EAN/GTIN:
     4012740890151
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
T-Stück Brandschutzkanal
hager t-stück
T-Stück BS-K E30 FWK3E vz 100x88mm schraub Fibersilikat R3026VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
100 mm
Außenhöhe:
88 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Innenbreite:
59 mm
Innenhöhe:
50 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Mit Bodenlochung:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2950 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,94*
€ 225,55*
Frei Haus
ab € 191,36*
€ 227,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,79*
€ 229,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,51*
€ 232,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 222,75*
€ 261,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,07*
€ 310,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.