Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück R 3026 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20759661
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R3026VERZ
EAN/GTIN:
     4012740890151
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
T-Stück Brandschutzkanal
hager t-stück

T-Stück R 3026 verz

T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
100 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
59 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2950 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,36*
€ 226,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,15*
€ 228,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,67*
€ 229,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,99*
€ 233,19*
Frei Haus
ab € 198,63*
€ 234,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.