| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B154C73 Herst.-Nr.: FWK3E992600VERZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Brandschutzkanal E30 FWK3E vz 300x142mm L1000mm schraub Fibersilikat FWK3E992600VERZ Weitere Informationen: | | Anzahl der flammbeständigen Seiten: | 3 | Außenbreite: | 300 mm | Außenhöhe: | 142 mm | Deckelbefestigung: | verschrauben | Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: | 30 | Innenbreite: | 259 mm | Innenhöhe: | 102 mm | Isoliermaterial: | Fibersilikat | Länge: | 1000 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 26418 mm² | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | RAL-Nummer: | 0 | Trennwände möglich: | ja | Ummantelung: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 198,26* | € 236,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,41* | € 238,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 202,29* | € 240,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,51* | € 244,44* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 230,47* | € 274,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|